Prodloužení 1/4″ 350 mm

Č. pol.: R.350RCK
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Račňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky R.350RCK
EAN/GTIN 3662424035517
Číslo výrobcu R.350RCK
Číslo L L60130 10266
Výrobca Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Bezpečnost: Zamykací mechanismus, zásuvky nelze ztratit. Zabraňuje úletům
  • Praktické: snadnější ovládání díky vroubkování
  • lesklý chromovaný povrch

Charakteristika:

  • d [mm]: 7,9
  • d1 [mm]: 12,3
  • L [mm]: 350
  • L1 [mm]: 38
  • [g]: 140

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka