T-rukojeť s kardanovým kloubem 1/4″ 385 mm

Č. pol.: R.229A
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
    Druh produktu Račňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky R.229A
    EAN/GTIN 3148516940902
    Číslo výrobcu R.229A
    Číslo L L60130 8944

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Kardanový kloub přenáší vysoké utahovací momenty a drží nástrčný klíč v určené poloze
    • odpružený
    • Délka rukojeti sek a pracovní úhel až 65° umožňují povolovat/utahovat i těžko přístupné matice
    • leskle chromované provedení.

    Charakteristika:

    • d [mm]: 13
    • d1 [mm]: 135
    • d2 [mm]: 9
    • d3 [mm]: 13
    • L [mm]: 385
    • [g]: 215

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka