Úhlový nástavec 1/4″ 100 mm

Č. pol.: R.210S
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky R.210S
EAN/GTIN 3148510526027
Číslo výrobcu R.210S
Číslo L L60130 2273

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Tvar hnacího čtyřhranu umožňuje práci s osovým posunem
  • úhlem natočení maximálně 6°
  • V tomto případě s výhodou nahrazuje univerzální kloub, protože je kompaktnější a rychlejší
  • Světle chromovaný.

Charakteristika:

  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 8,2
  • L [mm]: 100
  • [g]: 45

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka