Sada nástrčných klíčů 1/4″, šestihranných, metrických a vložek - 37 kusů - R.161B

Č. pol.: R.161-6P6PB
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
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky R.161-6P6PB
    EAN/GTIN 3662424085550
    Číslo výrobcu R.161-6P6PB
    Číslo L L60130 10562

    Popis

    Popis:

    • Součástí balení je: 1 hustá silná 1/4″ reverzibilní ráčna: R.161B.
    • 10 nástrčných hlavic 1/4″, šestihranné, metrické: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
    • 2 nástavce 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
    • 1 1/4″ kardan: R.240A.
    • 1 Rukojeť šroubováku 1/4″: R.236A.
    • 1 adaptér pro nástrčné hlavice 1/4″ se standardním pružným kroužkem pro vložky 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
    • 21 vložek - pohon 1/4″ - 6,35 mm - D 25 mm:
    • EP.1 T pro šrouby s křížovou drážkou Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
    • ED.1T pro šrouby s křížovou drážkou Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3.
    • ES.1T pro šrouby s drážkovou hlavou: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
    • EH.1 pro metrické šrouby s vnitřním šestihranem: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
    • EXR.1 pro šrouby Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
    • Dodáváno s listem s piktogramy pro personalizaci kufříku.
    • Prázdný kufřík: BP.MBOXS.
    • Tvarovaná deska S (188 x 105 mm): PL.S15.

    Charakteristika:

    • Hmotnost v kilogramech: 0,805

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka