Nástrčný klíč-Set 1/4 R.161B, 37 ks.

Č. pol.: R.161-5P6U
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky R.161-5P6U
EAN/GTIN 3662424075926
Číslo výrobcu R.161-5P6U
Číslo L L60130 8661

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Obsahuje: 1 hustou těžkou 1/4″ reverzibilní ráčnu: R.161B.
  • 10 nástrčných hlavic 1/4″, šestihranné, palcové velikosti: R. 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2' - 9/16'.
  • 2 rozšíření 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 100 mm
  • R.210
  • .
  • 1 1/4″ kardan: R.240A.
  • 1 rukojeť šroubováku 1/4″: R.236A.
  • 1 adaptér pro 1/4″ nástrčné hlavice se standardním pružným kroužkem pro 1/4″ - 6,35 mm destičky: R.235.
  • 21 destiček - pohon 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T pro šrouby s křížovou drážkou Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T pro šrouby s křížovou drážkou Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T pro šrouby s drážkovanou hlavou: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 pro metrické šrouby s vnitřním šestihranem: 1/8' - 5/32' - 3/16' - 7/32' - 1/4'.
  • EXR.1 pro šrouby Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • Dodává se s listem s piktogramy pro personalizaci kufříku
  • Prázdný kufřík: BP.MBOXS.
  • Tepelně tvarovaná deska S
  • 188 x 105 mm /: PL.S15.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka