Nástrčný klíč-Set 1/4 R.161B, 19 ks.

Č. pol.: R.161-3P6
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky R.161-3P6
EAN/GTIN 3662424075506
Číslo výrobcu R.161-3P6
Číslo L L60130 8914

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Obsahuje: 1 hustou silnou 1/4″ reverzibilní ráčnu: R.161B.
  • 13 nástrčných hlavic 1/4″, šestihranné, metrické: R. 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 rozšíření 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 100 mm
  • R.210
  • .
  • 1 1/4″ kardan: R.240A.
  • 1 posuvná rukojeť 1/4″: R.120A.
  • 1 x rukojeť šroubováku 1/4″: R.236A.
  • Dodává se s listem s piktogramy pro personalizaci kufru
  • Prázdný kufr: BP.MBOXS.
  • Tepelně tvarovaná deska S
  • 188 x 105 mm /: PL.S11.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka