Nástrčný klíč 1/4″ 6 stran dlouhý 13mm

Č. pol.: R.13LA
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky R.13LA
EAN/GTIN 3148510513355
Číslo výrobcu R.13LA
Číslo L L60130 2591

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
  • leskle chromované.

Charakteristika:

  • A [mm]: 13,0
  • d [mm]: 18,2
  • d1 [mm]: 18,20
  • L [mm]: 50,5
  • L1 [mm]: 8,4
  • 6hran [mm]: 6
  • [g]: 59

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka