Prodloužení 1/4″ 100 mm

Č. pol.: R.100RCK
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
    Druh produktu Račňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky R.100RCK
    EAN/GTIN 3662424035456
    Číslo výrobcu R.100RCK
    Číslo L L60130 10392

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Bezpečnost: Zamykací mechanismus, zásuvky nelze ztratit. Zabraňuje úletům
    • Praktické: snadnější ovládání díky vroubkování
    • lesklý chromovaný povrch

    Charakteristika:

    • d [mm]: 7,9
    • d1 [mm]: 12,3
    • L [mm]: 100
    • L1 [mm]: 7,5
    • [g]: 44

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka