Přesná váha PWS 800-2, rozsah vážení 820 g, odečitatelnost 0,01 g

Č. pol.: PWS 800-2
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
Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky PWS 800-2
EAN/GTIN 4045761311275
Číslo výrobcu PWS 800-2
Číslo L L40250 3489

Popis

Popis:

Vysoce kvalitní vážicí systém s ladicí vidlicí pro rychlé zobrazení hodnoty hmotnosti, přesné dávkování a vysokou mechanickou odolnost
Kryt a vážicí deska z nerezové oceli pro ochranu proti korozi a snadné čištění díky hladkému povrchu
Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65 (podle EN 60529)
Vodováha a patní šrouby pro přesné vyrovnání měřítka ve standardní výbavě
Datové rozhraní RS-232 pro připojení tiskárny ve standardní výbavě
Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

Velký LCD displej, výška číslic 16,5 mm
Rozměry Vážicí plocha ∅ 140 mm, nerezová ocel
Celkové rozměry Š×H×V 310×205×90 mm
Čistá hmotnost přibližně 3,0 kg
Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/30 °C

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka