Přilba Endurance Plus Visor Yellow R

Č. pol.: PW54YER
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
Číslo položky PW54YER
EAN/GTIN 5036108260720
Číslo výrobcu PW54YER

Popis

Popis:

Přilba Endurance Plus Visor má nezateplenou skořepinu z ABS, 6bodový textilní závěsný popruh, nastavení velikosti pomocí ráčny na kolečku (56-63 cm) a pohodlný potní pásek a pásek pod bradou. Prodává se se stahovacím průhledným hledím PW56, které je součástí dodávky. K dispozici jsou náhradní díly.

Charakteristika:

  • Neventilovaná skořepina přilby pro bezpečné použití v elektrických aplikacích
  • Elektrická izolace do 1000Vac nebo 1500Vdc (EN 50365)
  • 6-bodový textilní postroj pro větší pohodlí a bezpečnost
  • Nastavitelná velikost čelenky přes ráčnový systém
  • Zatahovací štít je součástí
  • Včetně upínacího popruhu
  • Kompatibilní s PW47 a PS47 Clip-On Ear Muff
  • Kompatibilní s držákem hledí na helmu PS58
  • Náhradní hledí k dispozici
  • K dispozici ve více barvách
  • Životnost až 7 let od data výroby (pokud není poškozená)
  • Eletrické vlastnosti (440Vac)
  • CE-KAT III
  • Ochrana proti roztavenému kovu
  • Boční deformace
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0
  • EN 166 (1 FT)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)

Materiál:

Materiál: ABS; Polycarbonát;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka