Popis:
Tato bunda je ideální pro práci v chladných a vlhkých podmínkách. Třívrstvá tkanina s teplým česaným fleecem uvnitř a navržená tak, aby doplňovala řadu kalhot PW3.
Charakteristika:
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
- Stahování v lemu
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Boční kapsy na zip
- Kapsa na hrudi na zip
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- 4 kapsy pro uložení věcí
- Kapsa na mobilní telefon
- 3 vrstvy
- Vystužené rukávy umožňují větší svobodu pohybu
- Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
- Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
- Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
- Nový vzhled
Materiál:
Skořepinová tkanina: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Složení skořepiny: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Hmotnost skořepiny gm: 310
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;