Popis:
PW3 pracovní laclové kalhoty nabízejí nejlepší design, konstrukci a výkon. Mnoho kapes včetně kapsy na metr s dvojitým uložením, přední tvarované kapsy na kolenou a snadné přístupné stehenní kapsy. Nastavitelné délky nohavic pro větší pohodlí, vyztužení z tkaniny Oxford v klíčových bodech oděru a trojité švy pro maximální odolnost.
Charakteristika:
- Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
- Elastická zadní část
- 10 kapes pro dostatek uložení
- Držák na ID pro zobrazení průkazu totožnosti
- Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
- Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
- Trojité švy pro extra pevnost
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Kapsy na kolenní chrániče s plněním shora pro rychlý a snadný přístup
- Dvojitá kapsa na metr
- Registrovaný Community Design
- Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
- Kolenní vložky jsou součástí laclových kalhot
- CE certifikace
- Včetně bezplatných chráničů kolen
- Označeno UKCA
Materiál:
Skořepinová tkanina: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Kontrastní tkanina: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Kontrastní složení: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Sušit na šňůře ve stínu; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;