Popis:
Pracovní kraťasy PW3 Holster jsou skvělým doplňkem k řadě PW3, která kombinuje funkci a styl. Působivá řada multifunkčních kapes včetně odnímatelných pouzder na kapsy, kapsa na doklady, kapsa na metr a snadné přístupné stehenní kapsy poskytují dostatek místa pro uložení věcí. Vyztužený rozkrok a vyztužené panely, které zajišťují mimořádnou odolnost. Ideální volba pro teplejší počasí.
Charakteristika:
- Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
- Pro větší všestrannost lze kapsy zipem odepnout
- 9 kapes pro uložení věcí
- Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
- Trojité švy pro extra pevnost
- Skryté ID pouzdro na kapse
- Registrovaný Community Design
- Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
- Snadný přístup cargo kapsy
- Dvojitá kapsa na metr
- Reflexní lemování pro lepší viditelnost
- Elastické gripy ve vnitřním pase udržují horní část oděvů na svém místě
- Kapsy na nářadí
- Registrovaný Community Design
- Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
Materiál:
Skořepinová tkanina: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Kontrastní tkanina: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Kontrastní složení: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;