Pracovní kraťasy PW3 Holster Black 36 R

Č. pol.: PW345BKR36
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
Veľkosť oblečenia DE 36

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky PW345BKR36
EAN/GTIN 5036108315260
Číslo výrobcu PW345BKR36

Popis

Popis:

Pracovní kraťasy PW3 Holster jsou skvělým doplňkem k řadě PW3, která kombinuje funkci a styl. Působivá řada multifunkčních kapes včetně odnímatelných pouzder na kapsy, kapsa na doklady, kapsa na metr a snadné přístupné stehenní kapsy poskytují dostatek místa pro uložení věcí. Vyztužený rozkrok a vyztužené panely, které zajišťují mimořádnou odolnost. Ideální volba pro teplejší počasí.

Charakteristika:

  • Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
  • Pro větší všestrannost lze kapsy zipem odepnout
  • 9 kapes pro uložení věcí
  • Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
  • Trojité švy pro extra pevnost
  • Skryté ID pouzdro na kapse
  • Registrovaný Community Design
  • Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
  • Snadný přístup cargo kapsy
  • Dvojitá kapsa na metr
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost
  • Elastické gripy ve vnitřním pase udržují horní část oděvů na svém místě
  • Kapsy na nářadí
  • Registrovaný Community Design
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Kontrastní tkanina: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Kontrastní složení: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka