Popis:
Výkonná vesta PW3 má stylový design a kombinuje prémiové vlastnosti naší řady PW3, včetně pásky HiVisTex Pro, s praktickými kapsami pro situace, kdy může být bunda příliš teplá. Tento jedinečný oděv doplňuje průhledná odnímatelná kapsa na ID pro bezpečnostní průkazy a karty.
Charakteristika:
- Lehké a pohodlné
- Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
- Přední zip usnadňuje přístup
- 7 kapes pro uložení věcí
- Kapsa na tužku a telefon
- Odepínací ID visačka
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Dostupné ve velikostech do 4XL
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Nové barvy
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% Polyester Warp Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester Warp Knit
Hmotnost skořepiny gm: 124
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, velmi mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů