Popis:
Vesta na nářadí PW3 třídy 1 má stylový design a kombinuje prémiové funkce naší řady PW3, včetně pásky HiVisTex Pro, s praktičností naší odolné keprové tkaniny Kingsmill.
Charakteristika:
- Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
- Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
- 12 kapes pro uložení věcí
- Přední zip usnadňuje přístup
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Nastavitelný pas pro dokonalé uchycení
- Kapsy na nářadí
- Odepínací ID visačka
- Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
- Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
- V souladu s normou EN ISO 20471
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
Materiál:
Skořepinová tkanina: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů