Popis:
Tato univerzální bunda PW3 je vhodná pro různá pracovní prostředí. Kvalitní tkanina, vynikající zpracování a bezkonkurenční funkce jsou standardem. Rukávy na zip a odnímatelná flísová náprsenka zajišťují, že se jedná o extrémně přizpůsobivý oděv.
Charakteristika:
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Interaktivní vnitřní vesta
- 6 kapes pro uložení věcí
- Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
- Víceúčelová bunda 3v1
- Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
- Elastické manžety pro bezpečné uchycení
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Texpel povrch odolný proti skvrnám odpuzuje nečistoty a skvrny
- Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
- V souladu s normou EN ISO 20471
- Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
- Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
- Registrovaný Community Design
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 55% bavlna, 45% Polyester
Složení skořepiny: 55% bavlna, 45% Polyester
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyesterová vata
Složení výplně: 100% polyesterová vata
Odnímatelná podšívková tkanina: Vnitřní oděv: 100% polyester
Složení vyjímatelné podšívky: Vnitřní oděv: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 240
Hmotnost skořepiny oz: 7
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 120
Hmotnost náplně oz: 3.5
Hmotnost vyjímatelné podšívky gm: 280
Hmotnost vyjímatelné podšívky oz: 8
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nečistit chemicky.; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů