Popis:
Softshell PW2 Hi-Vis je jedinečný svým výrazným designem s moderním kontrastním hrudním panelem. Vysoce kvalitní 2vrstvá prodyšná, voděodolná a větruvzdorná tkanina spolu s řadou praktických funkcí zajišťují jasnou volbu pro řadu profesionálů.
Charakteristika:
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Nemagnetické - bez niklu a železa
- Design proti poškrábání bez odkrytých kovových částí
- Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
- Vnitřní kapsa pro bezpečné uložení věcí
- Boční kapsy
- Kapsa na mobilní telefon
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- 5 kapes pro bezpečné uložení
- CE certifikace
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
- 2 vrstvy
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiál:
Skořepinová tkanina: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Složení skořepiny: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů