PW2 Hi-Vis Fleece Orange/Black 4XL R

Č. pol.: PW274OBR4XL
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
Číslo položky PW274OBR4XL
EAN/GTIN 5036108389704
Číslo výrobcu PW274OBR4XL

Popis

Popis:

Fleece PW2 hi-vis má jedinečný design a moderní kontrastní hrudní panel, který dodává styl a moderní střih. Vyrobeno z lehkého odolného fleecu s úpravou proti žmolkování a síťované podšívky, takže je oděv teplý a prodyšný.

Charakteristika:

  • Odolná protižmolková fleece tkanina
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • Design proti poškrábání bez odkrytých kovových částí
  • Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Stahování v lemu
  • Vnitřní kapsa na telefon
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • CE certifikace
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Nový vzhled
  • Nemagnetické - bez niklu a železa

Norma:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení skořepiny: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Látka podšívky: 100% polyesterová síťovina
Složení podšívky: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 250
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Hmotnost podšívky gm: 80
Hmotnost podšívky oz: 3
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka