Popis:
Udržuje vás v suchu a bezpečí, zimní bunda PW2 poskytuje maximální teplo za chladného počasí. Nepromokavá tkanina 300D a dynamický design spolu s dobrým střihem zaručuje maximální pohodlí a spolehlivost. Světlá fluorescenční látka v kombinaci s reflexní páskou zajišťuje, že budete při práci viditelní a v bezpečí.
Charakteristika:
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
- Nemagnetické - bez niklu a železa
- Design proti poškrábání bez odkrytých kovových částí
- Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
- Vnitřní náprsní kapsa
- Odnímatelná zateplená kapuce
- Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
- EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
- Stahování v lemu
- Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
- Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
- Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Registrovaný Community Design
- 3 kapsy pro uložení věcí
- Odepínací kapuce
- Přístup pro firemní značení potiskem
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)
Materiál:
Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Složení skořepiny: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Látka podšívky: 190T: 100% polyester, Taffeta
Složení podšívky: 190T: 100% polyester, Taffeta
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 52
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů