Popis:
Stylové a odolné kalhoty s laclem PW2 poskytují dlouhotrvající pohodlí a výkon. Četné úložné kapsy poskytují vynikající osobní bezpečnost. Precizní konstrukce s kryty proti poškrábání a bez obsahu kovů poskytuje naprostý klid při práci.
Charakteristika:
- Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
- Design proti poškrábání bez odkrytých kovových částí
- 7 kapes pro uložení věcí
- Nemagnetické - bez niklu a železa
- Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
- ID kapsa může být viditelná nebo skrytá
- Dvojitá kapsa na metr
- Trojité švy pro extra pevnost
- Rychlý a snadný boční přístup
- CE certifikace
- Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Označeno UKCA
- Standardní střih
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;