PW2 polokošile Hi-Vis L/S Orange/Black L R

Č. pol.: PW220OBRL
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
Číslo položky PW220OBRL
EAN/GTIN 5036108413065
Číslo výrobcu PW220OBRL

Popis

Popis:

Polokošile PW2 Hi-Vis s dlouhým rukávem je jedinečná svým výrazným designem a moderním kontrastním hrudním panelem. Vyrobeno z prvotřídní prodyšné tkaniny Cotton Comfort pro maximální pohodlí uživatele. Perfektní jako součást uniformy a ideální pro firemní značení.

Charakteristika:

  • Tkanina odvádějící vlhkost účinně absorbuje vlhkost od pokožky
  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • 100% nekovové
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Tenký střih je přizpůsobivý, ale neomezující
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Design proti poškrábání bez odkrytých kovových částí
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • Nový vzhled

Norma:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 55% bavlna, 45% Polyester
Složení skořepiny: 55% bavlna, 45% Polyester
Hmotnost skořepiny gm: 144
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka