Polokošile PW2 S/S Red/Black L K

Č. pol.: PW210RBKL
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
Číslo položky PW210RBKL
EAN/GTIN 5036108363094
Číslo výrobcu PW210RBKL

Popis

Popis:

Moderní polokošile PW2 navržená s aktivním střihem za použití prémiové bavlněné blokovací látky, která vás udrží v chladu, suchu a pohodlí po celý den. Mezi klíčové vlastnosti patří moderní design s kontrastním obložením, které je ideální pro firemní značku, a praktické poutko zapuštěné do klopy pro připevnění per a brýlí.

Charakteristika:

  • Odvod vlhkosti textilie pomáhá udržet tělo v teple a v suchu
  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Design proti poškrábání bez odkrytých kovových částí
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí
  • Smyčka na přichycení brýlí/pera
  • Lehké a pohodlné
  • Boční větrací otvory pro větší pohodlí
  • Zapínání na knoflíky
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • Nové barvy

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 55% bavlna, 45% Polyester
Složení skořepiny: 55% bavlna, 45% Polyester
Hmotnost skořepiny gm: 144
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka