Rozpěrka PVA 35/130

Č. pol.: PVA
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Číslo položky PVA
EAN/GTIN 4008158021164
Číslo výrobcu PVA

Popis

Popis:

  • Plynule nastavitelná pro rozteč stěn od 7 do 35 mm
  • Čelní a boční opora lepených masivních parket
  • Funkce stahování díky šikmé poloze vřetena s pohyblivě namontovanou přítlačnou deskou s ochrannou klapkou
  • Mimořádně široká styčná plocha 130 mm zabraňuje poškození hran podlahových prken.

Charakteristika:

  • Šířka čelisti: 130 mm
  • Materiál / povrch:
    • Diecast zinkové tělo
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Dřevěná rukojeť, lak na vodní bázi
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
    • Plastové ochranné krytky
  • Rozpětí křídel: 35 mm
  • Cestování: 7-35 mm

Použitie:

  • Práce v interiéru
  • Práce na parketách a laminátu
  • Upínání velkého, hladkého deskového materiálu

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka