Popis:
PS90 je klasifikován jako výrobek třídy ochrany proti oblouku 1 a VLT třídy 0 podle GS-ET-29 a E DIN 58118. Poskytuje maximální propustnost světla a lepší rozpoznávání barev podle normy EN 170. Toto hledí se skládá z obličejového štítu s držákem pro štěrbinové krytky. Je kompatibilní se všemi pevnými klobouky Portwest, ale doporučuje se používat na pevných kloboucích schválených pro ochranu před obloukovým zábleskem na maximální očekávané úrovni.
Charakteristika:
- Vynikající čelní a boční ochrana obličeje
- Stand-off pozice pro přerušované použití
- Univerzální slot adaptér
- Ochrana před elektrickým obloukem 4 kA
- K použití s nevětranými přilbami kategorie III
- CE-KAT III
- CE certifikace
Norma:
- GS ET 29 Class 1 (8-1-0)
- EN 166 (1 B 8 3 )
- EN 170 (2C-1.2 )
Materiál:
Materiál: Polycarbonát; Nylon;