Popis:
Premium ochranné brýle s nepřímou ventilací pro lepší ochranu očí. Navržen tak, aby vás chránil před kapalnými kapkami, velkými prachovými částicemi, roztaveným kov a horkými pevnými látkami. ochranné brýle má povlak odolný proti poškrábání a proti zamlžení s označením CN pro vynikající vidění a lze jej nosit přes většinu brýlí na předpis.
Charakteristika:
- Brýle s nepřímou ventilací, aby se zabránilo zamlžování
- KN certifikované vrstvy čoček pro extra odolnost a nejlepší výhled (proti poškrábání/zamlžení)
- Vhodné pro nošení přes většinu dioptrických brýlí
- Flexibilní PVC rámeček pro vynikající pohodlí
- Nastavitelná elastická čelenka pro dokonalé uchycení
- Chrání před tekutinami a stříkáním
- Ochrana před velkými částicemi prachu
- Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
- 99% UV ochrana
- Nekovové
- Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
- Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
- Maloobchodní balení
- Individuální balení pro výdejní automaty
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Nový vzhled
Norma:
- EN 166 (1 BT 3 4 9 KN)
- EN 170 (2C-1.2)
- ANSI/ISEA Z87 +
Materiál:
Materiál: Polycarbonát; PVC; Elastické;