Bezpečnostná prilba ExpertLine (″s račňou″) žltá

Č. pol.: PS60YER
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Regulácia šírky: nastaviteľná hlavová páska
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
Farba žltá
Materiál plášťa prilby HDPE
Norma DIN EN 397
Regulácia šírky nastaviteľná hlavová páska
odolné voči chladu -10 °C
6-bodové textilné zavesenie áno
Druh produktu Schutzhelm

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky PS60YER
EAN/GTIN 5036108390748
Číslo výrobcu PS60YER
Číslo L L01840 316

Popis

Popis:

Naše lehká průmyslová ochranná přilba je navržena pro optimální pohodlí a ochranu. Díky větracím otvorům ve skořepině přilby umožňuje vynikající cirkulaci vzduchu a udržuje hlavu uživatele v chladu. Šestibodový plastový popruh s protiskluzovou západkou zajišťuje bezpečné a nastavitelné uchycení, zatímco prodloužená konstrukce zadní skořepiny poskytuje zvýšenou ochranu zátylku. Přilba má také univerzální boční otvory, dešťový žlábek a pravidelný kšilt. Tato přilba s potním páskem pro větší pohodlí je spolehlivou volbou pro bezpečné a pohodlné pracovní prostředí.

Charakteristika:

  • Odvětraná skořepina přilby umožňující cirkulaci vzduchu ochlazující hlavu nositele
  • Odlehčené
  • 6bodový plastový závěsný popruh pro pohodlí, bezpečnost a snadné čištění
  • Plášť přilby s odvodem vody
  • Prodloužený design zadní skořepiny pro zvýšenou ochranu zátylku
  • Součástí je potní pásek pro větší pohodlí při nošení
  • Nastavitelná velikost čelenky přes ráčnový systém
  • Skořepina přilby vyrobená z HDPE
  • Špičkový design
  • Univerzální boční otvory (30 mm)
  • Nový vzhled
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 397 (-10°C/+50°C)

Materiál:

Materiál: HDPE; LDPE;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka