Popis:
Naše nejprodávanější bezpečnostní přilba Expertbase je nyní k dispozici s nastavitelnou roztečí 55-62cm. Polypropylenová skořepina, 4bodový textilní závěs. Součástí balení je měkký potní proužek. Dostupné náhradní díly.
Charakteristika:
- Neventilovaná skořepina přilby pro bezpečné použití v elektrických aplikacích
- Elektrická izolace do 1000Vac nebo 1500Vdc (EN 50365)
- 4bodový textilní závěsný popruh pro větší pohodlí a bezpečnost při nošení
- Nastavitelná velikost čelenky přes ráčnový systém
- Včetně měkkého pěnového potního pásku
- Kompatibilní s chrániči sluchu Clip-On PW42 a PS42
- K dispozici ve více barvách
- Eletrické vlastnosti (440Vac)
- Kompatibilní příslušenství k dispozici
- Životnost až 7 let od data výroby (pokud není poškozená)
- Boční deformace
- CE-KAT III
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN 397 (-10°C / +50°C, LD, 440V a.c.)
- EN 50365 Class:0
Materiál:
Materiál: PP; PE; Tkané popruhy; Nylon;
Informace o materiálu: PP - Polypropylen; PE - Polyethylen;