Přilba Expertbase Wheel Safety Royal Blue R

Č. pol.: PS57RBR
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
Číslo položky PS57RBR
EAN/GTIN 5036108327492
Číslo výrobcu PS57RBR

Popis

Popis:

Naše nejprodávanější bezpečnostní přilba Expertbase je nyní k dispozici s nastavitelnou roztečí 55-62cm. Polypropylenová skořepina, 4bodový textilní závěs. Součástí balení je měkký potní proužek. Dostupné náhradní díly.

Charakteristika:

  • Neventilovaná skořepina přilby pro bezpečné použití v elektrických aplikacích
  • Elektrická izolace do 1000Vac nebo 1500Vdc (EN 50365)
  • 4bodový textilní závěsný popruh pro větší pohodlí a bezpečnost při nošení
  • Nastavitelná velikost čelenky přes ráčnový systém
  • Včetně měkkého pěnového potního pásku
  • Kompatibilní s chrániči sluchu Clip-On PW42 a PS42
  • K dispozici ve více barvách
  • Eletrické vlastnosti (440Vac)
  • Kompatibilní příslušenství k dispozici
  • Životnost až 7 let od data výroby (pokud není poškozená)
  • Boční deformace
  • CE-KAT III
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 397 (-10°C / +50°C, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0

Materiál:

Materiál: PP; PE; Tkané popruhy; Nylon;
Informace o materiálu: PP - Polypropylen; PE - Polyethylen;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka