Svěrka na desky PS55

Č. pol.: PS55
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
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky PS55
EAN/GTIN 4008158027050
Číslo výrobcu PS55
Číslo L L80030 447

Popis

Popis:

  • Pro upínání a polohování součástí s hladkým povrchem, např. keramiky, žuly, Corianu®, plastu, plechu a skla, které vyžadují malé upínací síly (do 260 N) Upínací páky na vakuových miskách zaručují rychlou manipulaci Excentrické páky pro vyrovnání různých výšek ve spoji.

Charakteristika:

  • Šířka: 144 mm
  • Délka: 363 mm
  • Materiál / povrch:
    • Hliníková základna, eloxovaná
    • Pozinkovaná ocelová kolejnice
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z válcované oceli, pozinkované
    • Rukojeť z 2složkového plastu
    • Zbývající plastové díly
  • Rozpětí křídel: 10-55 mm

Výhoda:

Jemné vakuové přísavky
  • Snadná manipulace je zaručena: Umístěním upínacích pák na vakuové přísavky se vytvoří podtlak a napínač desky se automaticky nasává na desku.
Praktické excentrické páky
  • Dvě páky na vodicích tyčích umožňují snadné nastavení výškových rozdílů, ke kterým může dojít při tažení desek dohromady.
Stabilní konstrukce
  • Pozinkované vodicí tyče ve stabilních hliníkových profilech, tažené za studena, zabraňují ohýbání během procesu upínání a drží napínač desky v rovině. Přesná práce je tedy zaručena.
Ruční plastová rukojeť
  • S dokonalou přilnavostí až 260 N upínací síla ve vodorovném směru. To je zajištěno vysoce kvalitní 2komponentní plastovou rukojetí s plynulým trapézovým šroubovým vřetenem.

Použitie:

  • Práce v interiéru
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Vybavení kuchyně a obchodu

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • V případě potřeby vyčistěte pryžové desky čistou vodou (udržujte je bez prachu)

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.