{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Funkcia prilby | Elektrische Isolierung | |
Farba | biela | |
Materiál škrupiny prilby | ABS | |
Štandard | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Nastavenie šírky | nastaviteľná hlavová páska | |
Odolnosť proti chladu | -30 °C | |
Schválenie do v. | 1000Vac | |
Odolnosť voči striekajúcej kovovej vode (MM) | áno | |
6-bodová textilná suspenzia | áno | |
Typ výrobku | Schutzhelm |
Číslo položky | PS54WHR | |
EAN/GTIN | 5036108258949 | |
Číslo výrobcu | PS54WHR | |
Číslo L | L01840 586 |