{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť helmy | Elektrische Isolierung | |
Farba | žltá | |
Veľkosť | 52 cm - 63 cm | |
Materiál plášťa prilby | ABS | |
Norma | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Regulácia šírky | nastaviteľná hlavová páska | |
odolné voči chladu | -30 °C | |
Prípustné do V | 1000Vac | |
6-bodové textilné zavesenie | áno | |
Druh produktu | Schutzhelm |
Číslo položky | PS53YER | |
EAN/GTIN | 5036108262601 | |
Číslo výrobcu | PS53YER | |
Číslo L | L01840 321 |