Popis:
Navrženo pro speciální použití při práci ve výškách. Tato lehká a pohodlná přilba bez kšiltu je kompaktní, má neotvíratelnou skořepinu z ABS, textilní komfortní é popruhy a nastavení koleček, velikost 52-63 cm. Vylepšený technický potní pásek a 4-pointý pásek pod bradou (ve tvaru Y) s měkkým gumovým chráničem brady v balení.
Charakteristika:
- Speciálně určené pro práci ve výškách
- Elektrická izolace do 1000Vac nebo 1500Vdc (EN 50365)
- Neventilovaná skořepina přilby pro bezpečné použití v elektrických aplikacích
- 6-bodový textilní postroj pro větší pohodlí a bezpečnost
- Nastavitelná velikost čelenky přes ráčnový systém
- Včetně upínacího popruhu
- Životnost až 7 let od data výroby (pokud není poškozená)
- Kompatibilní s PW47 a PS47 Clip-On Ear Muff
- Kompatibilní s držákem hledí na helmu PS58
- Lehké a robustní
- HiVis barva pro lepší viditelnost za denního světla
- CE certifikace
- CE-KAT III
- Označeno UKCA
Norma:
- EN 397 (-30°C/+50°C)
- EN 50365 Class:0
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class E )
Materiál:
Materiál: ABS;