Popis:
Tento styl vychází z oblíbených zavinovacích ochranných brýlí PS27 a jsou vybaveny dodatečným pěnovým těsněním a elastickým páskem na hlavu pro lepší ochranu a bezpečnější uchycení. Pružné postranice a měkké protiskluzové koncovky chráničů poskytují pohodlné nošení i při delším používání. Povrchová úprava čoček po obou stranách s certifikací KN zajišťuje vynikající vidění u čirých, jantarových a kouřových variant. Tento styl je 100% bez kovu.
Charakteristika:
- Design s možností snadného zabalení
- Odnímatelná pěna poskytuje dodatečnou ochranu proti nárazům a prachu
- Dvojí použití - s klasickými rameny nebo se širokou gumičkou
- Společné vstřikování, dvoubarevné a extrémně flexibilní stranice pro maximální pohodlí
- Měkký nosní můstek pro bezpečné a pohodlné nošení
- Nekovové
- Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
- Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
- 99% UV ochrana
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Maloobchodní balení
- Individuální balení pro výdejní automaty
- Nový vzhled
Norma:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-1.7 (light mirror))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Materiál:
Materiál: Polycarbonát; TPE; Elastické;