Popis:
Obľúbený, všestranný a elegantný wrap-around ochranné okuliare s ultra flexibilnými chrámy a mäkkými, protišmykovými špičkami, ktoré poskytujú pohodlné nosenie pre rozšírené použitie. Sklenené povlaky s certifikáciou KN zabezpečujú vynikajúcu viditeľnosť v čírej, jantárovej a dymovej verzii. Tento model je bez kovov. ,
Charakteristika:
- Design s možností snadného zabalení
- Panoramatické brýle
- Společné vstřikování, dvoubarevné a extrémně flexibilní stranice pro maximální pohodlí
- Měkké nožičky a pryžový nosní most pro větší pohodlí
- Nekovové
- Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
- Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
- 99% UV ochrana
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Maloobchodní balení
- Individuální balení pro výdejní automaty
- Nový vzhled
Norma:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-1.7 (light mirror))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Materiál:
Materiál: Polycarbonát; TPE;