Popis:
Prémiové brýle s chráničem pro lepší ochranu očí a obličeje. Tato kompletní sada je navržena tak, aby vás chránila před kapkami kapaliny, velkými prachovými částicemi, roztaveným kovem a horkými pevnými látkami, a je nezbytnou součástí bezpečnosti v nebezpečných prostředích. Chránič lze pohodlně překlopit do pohotovostního režimu, když se nepoužívá, a je vybaven nastavitelnými větracími otvory pomocí posuvníku pro maximální pohodlí. Navíc jsou naše brýle s nepřímou ventilací vhodné k nošení přes většinu brýlí na předpis, takže budete chráněni bez ohledu na okolnosti.
Charakteristika:
- Brýle s chráničem brady pro extra ochranu obličeje
- Chránič brady s nastavitelnou ventilací pro lepší prodyšnost
- Chránič brady lze odklopit, když se nepoužívá
- Brýle s nepřímou ventilací, aby se zabránilo zamlžování
- KN certifikované vrstvy čoček pro extra odolnost a nejlepší výhled (proti poškrábání/zamlžení)
- Vhodné pro nošení přes většinu dioptrických brýlí
- Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
- Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
- Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
- Ochrana proti roztavenému kovu
- Maloobchodní balení
- Individuální balení pro výdejní automaty
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Nový vzhled
Norma:
- EN 166 (1 BT 3 4 9 K N)
- EN 170 2C-1.2
- ANSI/ISEA Z87 +
Materiál:
Materiál: Polycarbonát; PVC; ABS; Polyester;