Popis:
Inovativní, lehké ochranné brýle se spoluvstřikovaným chráničem obočí pro extra ochranu před částicemi, nárazem a oslněním, s výjimečně dobrým, univerzálním střihem. Velmi flexibilní ramínka a gumové koncovky chráničů zajišťují neklouzavé uchycení. Povrchová úprava čoček s certifikací KN zajišťuje vynikající vidění. Tento styl je 100% bez kovu.
Charakteristika:
- Jednoduchá zavinovací čočka pro výjimečné pokrytí a ochranu očí
- KN certifikované vrstvy čoček pro extra odolnost a nejlepší výhled (proti poškrábání/zamlžení)
- Spolu vstřikovaný TPE chránič obočí pro extra ochranu před částicemi, nárazy a oslněním
- Měkké gumové postranní špičky pro protiskluzové přizpůsobení
- Výjimečně dobrý, univerzální tvar
- Ideální pro menší tvary obličeje
- Ultra lehké pro dlouhé použití
- Společné vstřikování, dvoubarevné a extrémně flexibilní stranice pro maximální pohodlí
- Nemagnetické - bez niklu a železa
- Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
- Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
- Maloobchodní balení
- Individuální balení pro výdejní automaty
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Nový vzhled
Norma:
- EN 166 1 FT, K, N
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
Materiál:
Materiál: Polycarbonát; TPE;