Přesné váhy Max 8200 g; d=0,01 g

Č. pol.: PLS 8000-2A
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
Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky PLS 8000-2A
EAN/GTIN 4045761243347
Číslo výrobcu PLS 8000-2A

Popis

Popis:

  • [[A]] Vysoce kvalitní miligramová váha s obrovským vážicím rozsahem až 2100 g,: - ideální pro velké vzorky nebo těžké tárovací nádoby
  • ergonomicky optimalizovaný ovládací panel: pro leváky i praváky
  • KERN zkušební závaží PLJ: vnitřní automatické nastavení: , zaručuje vysokou přesnost a je nezávislá na místě
  • ideální pro mobilní, legální obchodní aplikace, jako je ambulantní výkup zlata a šperků
  • KERN zkušební závaží PLS: program pro nastavení CAL: pro nastavení přesnosti, externí zkušební odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měření za příplatek, viz Zkušební odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měření
  • ochranný štít: standardně u modelů s vážicí deskou velikosti [[A]],, vážicí komora ⌀×V 60×150 mm,60×150 mm
  • prachový kryt součástí dodávky
  • Rychlé a efektivní ovládání díky grafickému displeji
  • Jednoduché textové pokyny pro uživatele na displeji v jazycích DE, GB, FR, IT, ES, PT
  • Dávkovací pomůcka: možnost volby režimu vysoké stability a dalších nastavení filtru
  • Interní paměť pro kompletní recepty s názvem a cílovou hodnotou složek receptu. Navádění uživatele s podporou displeje
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Podsvícený grafický displej LCD, výška číslic 15 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, ⌀ 160 mm
  • Princip vážení Kompenzace síly
  • Přípustný rozsah okolní teploty 15 °C/35 °C