Přesné váhy Max 1200 g; d=0,001 g

Č. pol.: PLJ 1200-3A
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
Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky PLJ 1200-3A
EAN/GTIN 4045761243217
Číslo výrobcu PLJ 1200-3A
Číslo L L40250 1064

Popis

Popis:

  • Interní automatická kalibrace: , zaručuje vysokou přesnost a umožňuje nezávislost na místěErgonomicky optimalizovaný ovládací panel: pro leváky i pravákyIdeální pro mobilní aplikace podléhající zákonné metrologii, jako je ambulantní prodej zlata a šperkůPracovní ochranný kryt je součástí dodávky
  • Rychlé a efektivní ovládání díky grafickému displeji
  • Jednoduché textové pokyny pro uživatele na displeji v jazycích DE, GB, FR, IT, ES, PT
  • Vnitřní automatické nastavení, které zaručuje vysokou přesnost a nezávislost stupnice na místě
  • Dávkovací pomůcka: možnost volby režimu vysoké stability a dalších nastavení filtru
  • Interní paměť pro kompletní recepty s názvem a cílovou hodnotou složek receptu. Navádění uživatele s podporou displeje
  • Standardní ochranný štít proti průvanu, vážicí komora ⌀×V 150x60 mm
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Podsvícený grafický displej LCD, výška číslic 15 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, ⌀ 110 mm
  • Princip vážení Kompenzace síly
  • Přípustný rozsah okolní teploty 15 °C/35 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka