{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť helmy | Schutzeigenschaft bis -30 °C | |
Farba | biela | |
Materiál plášťa prilby | ABS | |
Norma | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Regulácia šírky | nastaviteľná hlavová páska | |
odolné voči chladu | -30 °C | |
Odolnosť voči fŕkancom roztaveného kovu (MM) | áno | |
6-bodové textilné zavesenie | áno | |
Druh produktu | Schutzhelm |
Číslo položky | PG54WHR | |
EAN/GTIN | 5036108286379 | |
Číslo výrobcu | PG54WHR | |
Číslo L | L01840 544 |