Přesné váhy Max 200 g; d=0,001 g

Č. pol.: PFB 200-3
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
Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky PFB 200-3
EAN/GTIN 4045761202849
Číslo výrobcu PFB 200-3
Číslo L L40250 114

Popis

Popis:

  • Pohodlná filozofie ovládání: všechny hlavní funkce mají vlastní tlačítko na ovládacím panelu
  • kompaktní rozměry, výhodné tam, kde je omezený prostor
  • ukazatel kapacity: vzestupný sloupcový displej zobrazuje zbývající dostupný rozsah vážení
  • ukazatel vodováhy a patní šrouby: standardně pro přesné vyrovnání váhy, čímž jsou zajištěny co nejpřesnější výsledky vážení
  • standardní štít proti průvanu, vážicí komora š × h × v 158x143x64 mm
  • Kompaktní rozměry, výhodné tam, kde je málo místa
  • Indikátor kapacity: Zvyšující se sloupcový displej ukazuje zbývající dostupný rozsah vážení
  • Standardní vodováha a patky pro přesné vyrovnání váhy, a tím nejpřesnější výsledky vážení
  • Standardní ochranný štít proti průvanu, váhová komora š × h × v 158x143x64 mm

Charakteristika:

  • Podsvícený LCD displej, výška číslic 15 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel ⌀ 80 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V 210 × 315 × 90 mm (bez ochranného štítu)
  • Čistá hmotnost přibližně 1,4 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 15°C/30°C