Přesné váhy; Max 10 kg, d = 0,1 g

Č. pol.: PCD 10K0.1
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
Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky PCD 10K0.1
EAN/GTIN 4045761133167
Číslo výrobcu PCD 10K0.1
Číslo L L40250 1315

Popis

Popis:

  • Laboratorní váha s oddělenou plošinou: Ideální pro práci v rukavicových sáčcích nebo pod laboratorními digestořemi. Zvláště praktické pro vážení toxických, těkavých nebo kontaminovaných látek
  • funkce PRE-TARE: pro ruční předběžné vážení známé hmotnosti nádoby, užitečné pro kontrolu množství náplně
  • volně programovatelná vážicí jednotka: , např. zobrazení přímo v délce závitu v g/m, hmotnosti papíru v g/m² nebo podobně
  • vodováha a patní šrouby: standardně pro přesné vyrovnání váhy, a tím nejpřesnější výsledky vážení
  • prachový kryt je součástí dodávky
  • Funkce PRE-TARE pro ruční předvyplnění známé hmotnosti nádoby, užitečná pro kontrolu množství náplně
  • Volně programovatelná vážicí jednotka, např. zobrazení přímo v délce vlákna g/m, hmotnosti papíru g/m² nebo podobně
  • Standardní vodováha a patky pro přesné vyrovnání váhy, a tím nejpřesnější výsledky vážení
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký displej, výška číslic
  • Rozměry vážicí plochy Š × H 160 × 160 mm
  • Materiál vážicí desky: nerezová ocel
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 165×280×72 mm
  • Možnost provozu na baterie, blok 9 V, není součástí dodávky, provozní doba až 12 h, funkce AUTO-OFF pro úsporu baterií
  • Celkové rozměry Š×H×V 165×280×75 mm
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 1,2 m
  • Čistá hmotnost přibližně 2,0 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C