Popis:
P956 je kombinovaný filtr typu A2P3 se standardním závitovým připojením DIN podle normy EN 148-1 a lze jej použít na celoobličejových maskách se stejným připojením. Chrání před organickými a anorganickými kyselými plyny a parami, oxidem siřičitým, amoniakem a jeho deriváty. Je klasifikován jako filtr třídy 2 pro plyny a třídy 3 pro částice a lze jej použít k ochraně před škodlivými látkami, rozpouštědly, toxickými částicemi a mikroorganismy
Charakteristika:
- Standardní připojovací závit (DIN) v souladu s normou EN 148-1
- Individuální balení pro výdejní automaty
- Maloobchodní balení
- Lehké a pohodlné
- CE certifikace
- CE-KAT III
Norma:
- EN 148 -1
- EN 14387 Type ABEK Class 2
- EN 14387 Type P Class 3
Materiál:
Materiál: ABS;