{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Kartón | |
Označenie výrobcu | GWX 13-125S | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Príkon | 1 300 W | |
Rozsah otáčok | 2 800 min-1 - 11 500 min-1 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
Hmotnosť | 2,4 kg | |
Zvláštnosť | Speed Selection; Vibration- Control | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | P07350 GWX13-125S | |
EAN/GTIN | 3165140962292 |