Stereo mikroskop Bino se zoomem. Greenough

Č. pol.: OZP 556
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Stereomikroskop

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky OZP 556
    EAN/GTIN 4045761169371
    Číslo výrobcu OZP 556
    Číslo L L40250 2975

    Popis

    Popis:

    • Profesionální a výkonný díky velmi vysokému rozsahu zvětšení, výkonnému osvětlení a prvotřídní optice
    • KERN OZP 556 je k dispozici ve výkonné a plynule nastavitelné verzi s 3W LED dopadajícím a procházejícím světlem pro optimální osvětlení vzorku
    • Kromě dlouhé pracovní vzdálenosti, mimořádně velkého zorného pole a vynikajícího rozlišení poskytuje KERN OZP 556 věrné barvy a hloubkově ostrý obraz s vysokým kontrastem
    • Extrémně velký a plynule nastavitelný rozsah zvětšení od 6x do 55x vám umožní pracovat rychle a efektivně
    • Sloupový stojan je díky variabilnímu a robustnímu nastavovacímu mechanismu obzvláště flexibilní a umožňuje tak ergonomickou práci
    • Jako příslušenství je k dispozici široká škála okulárů, (univerzálních) stojanů, externích osvětlovačů, přídavných čoček a také vložka pro tmavé pole a mnoho dalšího
    • Součástí dodávky je protiprachový kryt, oční čočky a vícejazyčná uživatelská příručka
    • Oblast použití: zoologie a botanika, kontrola kvality, elektronický a polovodičový průmysl, montáž a opravy
    • Aplikace/vzorky: vzorky se zaměřením na prostorový dojem, zvětšení s proměnlivým zvětšením (hloubka, tloušťka), např. hmyz, semena, desky plošných spojů, součástky

    Charakteristika:

    • Optický systém: Greenoughova optika
    • Nezávisle stmívatelné osvětlení
    • Sklon trubky 35
    • Poměr zvětšení: 9,2:1
    • Mezipupilární vzdálenost: 52 mm-76 mm
    • Kompenzace dioptrií (na obou stranách)
    • Celkové rozměry Š×H×V 330×285×470 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 4,8 kg

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka