Stereo hlava mikroskopu se zoomem 0,7x-4,5x

Č. pol.: OZM 546
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stereomikroskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky OZM 546
EAN/GTIN 4045761183605
Číslo výrobcu OZM 546

Popis

Popis:

  • Prvotřídní optika a výkonné osvětlení v kombinaci s vysokou flexibilitou
  • Objektiv umožňuje plynulé zvětšení v rozsahu 0,7 x-4,5 x
  • Vyberte si z binokulárního modelu a trinokulárního modelu pro připojení kamery pro dokumentaci a zprávy o kvalitě
  • Sloupový stojan je obzvláště flexibilní díky variabilnímu a robustnímu nastavovacímu mechanismu, což umožňuje ergonomickou práciV rámci příslušenství je k dispozici široká škála okulárů, (univerzálních) stojanů, externích osvětlovačů, nástavných objektivů, jakož i vložka pro tmavé pole a mnoho dalšího
  • Součástí dodávky je prachový kryt, očnice a vícejazyčný návod k obsluze
  • Pro připojení fotoaparátu k trinokulární verzi je nutný adaptér C-mount
  • oplodnění in vitro, detekce parazitů, zoologie a botanika, příprava tkání, kontrola kvality řezů, LCD/LED elektronika, polovodičová technologie, montáž a opravy
  • Vzorky se zaměřením na prostorový dojem (hloubka, tloušťka), např. hmyz, semena, desky plošných spojů, součástky

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.