Stereomikroskopická digitální sada

Č. pol.: OZM 544C825
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
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky OZM 544C825
EAN/GTIN 4045761228726
Číslo výrobcu OZM 544C825

Popis

Popis:

  • Prvotřídní optika a silné osvětlení v kombinaci s vysokou flexibilitou a digitálními nástroji
  • Řada KERN OZM-5 zahrnuje vynikající mikroskopy se stereozoomem a nadprůměrným optickým výkonem
  • Upravený fotoaparát s bajonetem C je k dispozici v různých verzích a lze jej používat univerzálně
  • Podrobné informace o jednotlivých součástech naleznete v popisu příslušného výrobku
  • Součástí dodávky je protiprachový kryt, oční čočky a vícejazyčná uživatelská příručka

Charakteristika:

  • Optický systém: Greenoughova optika
  • Nezávisle stmívatelné osvětlení
  • Rozložení paprsků: 100:0
  • Kompenzace dioptrií na obou stranách
  • Okulár: HWF 10×/∅ 23 mm
  • Stojan: Sloup
  • Osvětlení: 3W-LED (dopadající světlo + procházející světlo)
  • Sklon trubky 45
  • Poměr zvětšení: 6,4:1
  • Mezipupilární vzdálenost: 52 - 76 mm
  • Zorné pole: ∅ 32,8 - 5,1 mm
  • Objektiv: 0,7× - 4,5×
  • Rozlišení fotoaparátu 5,1 MP