Okulár (Ø 30.0 mm): SWF 30× / Ø 9.0 mm

Č. pol.: OZB-A5506
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tyčinkový mikroskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky OZB-A5506
EAN/GTIN 4045761169685
Číslo výrobcu OZB-A5506

Popis

Popis:

Okulár SWF 30 x / Ø 9 mm s ochranou proti plísním

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.