Analogový refraktometr Voda 12-30

Č. pol.: ORA 6HB
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
    Druh produktu Refraktometer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky ORA 6HB
    EAN/GTIN 4045761160118
    Číslo výrobcu ORA 6HB
    Číslo L L40250 1565

    Popis

    Popis:

    • Rozsah použití: Med
    • Optický systém a kryt hranolu jsou vyrobeny ze speciálních materiálů, které umožňují měření s nízkou tolerancí
    • Díky několika volitelným stupnicím se lze vyhnout ručnímu převodu, což eliminuje chyby při aplikaci
    • Všechny modely jsou vybaveny okulárem se snadným a plynulým nastavením pro různé zrakové ostrosti
    • Praktická a robustní konstrukce umožňuje snadné, efektivní a trvanlivé použití v každodenním životě
    • Tato měřítka jsou speciálně vyvinutá, přesně vypočítaná a otestovaná. Vyznačují se také velmi tenkými a zřetelnými liniemi

    Charakteristika:

    • Tlakový odlitek ze slitiny mědi a hliníku, chromovaný
    • Rozměry krabice Š × H × V 205 × 75 × 55 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka