Refraktometr analogový S.pr., U.(sG), BI

Č. pol.: ORA 2PB
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Refraktometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ORA 2PB
EAN/GTIN 4045761159990
Číslo výrobcu ORA 2PB

Popis

Popis:

  • Rozsah použití: Moč
  • Všechny modely jsou vybaveny okulárem se snadným a plynulým nastavením pro různé zrakové ostrosti
  • Díky několika volitelným stupnicím se lze vyhnout ručnímu převodu, což eliminuje chyby při aplikaci
  • Praktická a robustní konstrukce umožňuje snadné, efektivní a trvanlivé použití v každodenním životě
  • Optický systém a kryt hranolu jsou vyrobeny ze speciálních materiálů, které umožňují měření s nízkou tolerancí
  • Tato měřítka jsou speciálně vyvinutá, přesně vypočítaná a otestovaná. Vyznačují se také velmi tenkými a zřetelnými liniemi

Charakteristika:

  • Tlakový odlitek ze slitiny mědi a hliníku, chromovaný
  • Rozměry krabice Š × H × V 205 × 75 × 55 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo